Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Linienmarkierungswagen
Markierungswagen zur Linienmarkierung mit Linienmarkierer Art.-Nr. 0893 199 10, 0893 199 11 und 0893 199 12
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Ermöglicht einfaches und sauberes Arbeiten
- Präzise Linienabgrenzung
- Gerade Laufeigenschaften
- Höhenverstellbare Halterung zur Einstellung der Sprühstrahlbreite mit Maßskala
- Mittig bzw. seitlich verstellbare Halterung zur Linien- und Randsteinmarkierung
Anwenderfreundliches Design für angenehmes Arbeiten
- Höhenverstellbare Griffstange
- Rechts/links verstellbare Griffstange
- Stange für Richtungsanzeige
Sprühstrahlbreite 40–110 mm
3 Halterungen für Reserve-Spraydosen
Bei der Bestellung des Linienmarkierungswagens bitte Sprühkopf Art.-Nr. 0891199 separat bestellen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!