Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Lithium E-Block Batterie

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lithium E-Block Batterie

Einsetzbar für nahezu alle Geräte mit hoher Stromentnahme (Hochstromanwendungen) oder langer Betriebsbereitschaft.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Betriebsbereit von -40°C bis +60°C mit voller Leistungsfähigkeit

  • Hervorragende Auslaufsicherheit

  • 30% leichter als handelsübliche Alkaline-Batterien

  • Minimale Selbstentladung (sehr gute Lagerfähigkeit mit über 10 Jahren)

  • Hohe Energiedichte für längere Lebensdauer

  • Sehr hohe Stromabgabe
Hinweis

Nicht wieder aufladbar