Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Lüftungskanalklemme
Lüftungskanalklemme - 1
Lüftungskanalklemme - 2
Lüftungskanalklemme - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lüftungskanalklemme

Lüftungskanalbefestigung zum Verbinden von Flanschsystemen bei Nieder- und Mitteldruckanlagen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Verbindungselement für große Kanalquerschnitte


Einsetzbar bei Nieder- und Mitteldruckanlagen



Doppelte Verrippung über die Biegekanten


Hohe Qualität und Festigkeit



Einfache und schnelle Montage


Kosten für Vorklemmen und Bohrungen entfallen



Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Anwendungsgebiet
Verarbeitungsempfehlung: Lüftungskanalklemme
Kanalkantenlänge mmBetriebsdruck mm WS
bis 6363–160160–250250–400
Anzahl Befestiger
10011
200
300
400
500
6001222
700
800
900
1.000
1.1002233
1.200
1.300
1.400
1.5002344
1.600
1.700
1.800
1.900
2.000
2.1003455
2.200
2.300
2.400
2.500
2.600
2.700
2.800