Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Lüftungsrohrschelle TIPP® Aero
Für die Befestigung von Luftleitungen und Formstücken aus Blech mit rundem Querschnitt nach DIN EN 1506, Lüftung von Gebäuden
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Schnellrastverschluss bis DN 400 mm
- Leichte und schnelle Montage auch alleine möglich
- Beim Verschließen mit Hilfe der langen Nase des Einrastverschlusses die Rohrschelle einhängen
- Zeitersparung und leichtes Ausrichten bzw. Verschieben der montierten Rohre
Eingeklebter Profilgummi
Fest eingeklebter EPDM Rohrschellengummi verhindert ein Herausfallen beim Verschieben der Rohre
Gummieinlage:
- Für DIN 4109
- Ozonbeständig nach DIN 53509-1 bzw. ISO 1431/1
- Alterungsbeständig nach DIN 53508
- Brandverhalten nach DIN 4102-1 (B2 nicht brennend)
- Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen bei Raumtemperatur sowie alkoholische Lösungen
- Nicht beständig gegen Öle, Fette und Kraftstoffe
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!