Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Schweißinverter WWS 200-P POWER

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schweißinverter WWS 200-P POWER

Professionelles MIG-Multifunktions-Schweißgerät mit Synergietechnologie zur Optimierung der Schweißeinstellungen. Entwickelt und gebaut gemäß EN 60974-10/EN 609074-5/EN 60974-1

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
P.A.WTM (Aluminium-Präzisionsschweißen)


Neue intelligente Steuerung des Lichtbogens bei sehr geringen Materialstärken von 1 bis 2 mm



ST-ARCTM


Intelligente Steuerung des Short-Arc-Prozesses, die automatisch alle Abweichungen im Schweißbad selbst ausgleichen kann. Das Ergebnis ist ein kurzer, konzentrierter Lichtbogen, der absolut stabil ist und eine geringere Schweißtemperatur aufweist



Pulsieren


Das vom Programm voreingestellte Synergiepulsieren unterstützt den Bediener beim Schweißen von Materialien wie Aluminium



Schweißprozesse


  • MIG/MAG-Schweißen

  • Pulsierendes MIG/MAG-Schweißen

  • MMA-Elektrodenschweißen

  • WIG-Schweißen mit Gleichstrom und Lift-Zündung

  • Löten

  • CuSi3


Schweißbare Materialien:


  • Kohlenstoffstahl

  • Edelstahl

  • Gusseisen

  • Aluminium und Aluminiumlegierungen
Hinweis

Die Verwendung von stabilisierten Motorgeneratoren mit einer Leistung von mindestens 7 kW ist dringend erforderlich. Starten Sie die Schweißeinheit erst nach dem Einschalten und Stabilisieren des Motorgenerators


Um Unregelmäßigkeiten beim Schweißen zu vermeiden, verwenden Sie Verlängerungskabel mit einer Mindestquerschnittsfläche von 25 mm2


Kontinuierliches Lichtbogenhandschweißen (MMA) bis Durchm. 3,25 mm und für kurze Zeiträume bis Durchm. 4 mm


Schweißt Aluminium nicht durch WIG-Schweißen, sondern nur durch MIG/MAG-Verfahren