Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schweißinverter WWS 200-P POWER
Professionelles MIG-Multifunktions-Schweißgerät mit Synergietechnologie zur Optimierung der Schweißeinstellungen. Entwickelt und gebaut gemäß EN 60974-10/EN 609074-5/EN 60974-1
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
P.A.WTM (Aluminium-Präzisionsschweißen)
Neue intelligente Steuerung des Lichtbogens bei sehr geringen Materialstärken von 1 bis 2 mm
ST-ARCTM
Intelligente Steuerung des Short-Arc-Prozesses, die automatisch alle Abweichungen im Schweißbad selbst ausgleichen kann. Das Ergebnis ist ein kurzer, konzentrierter Lichtbogen, der absolut stabil ist und eine geringere Schweißtemperatur aufweist
Pulsieren
Das vom Programm voreingestellte Synergiepulsieren unterstützt den Bediener beim Schweißen von Materialien wie Aluminium
Schweißprozesse
- MIG/MAG-Schweißen
- Pulsierendes MIG/MAG-Schweißen
- MMA-Elektrodenschweißen
- WIG-Schweißen mit Gleichstrom und Lift-Zündung
- Löten
- CuSi3
Schweißbare Materialien:
- Kohlenstoffstahl
- Edelstahl
- Gusseisen
- Aluminium und Aluminiumlegierungen
Die Verwendung von stabilisierten Motorgeneratoren mit einer Leistung von mindestens 7 kW ist dringend erforderlich. Starten Sie die Schweißeinheit erst nach dem Einschalten und Stabilisieren des Motorgenerators
Um Unregelmäßigkeiten beim Schweißen zu vermeiden, verwenden Sie Verlängerungskabel mit einer Mindestquerschnittsfläche von 25 mm2
Kontinuierliches Lichtbogenhandschweißen (MMA) bis Durchm. 3,25 mm und für kurze Zeiträume bis Durchm. 4 mm
Schweißt Aluminium nicht durch WIG-Schweißen, sondern nur durch MIG/MAG-Verfahren
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!