Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Mischer WME 56
Kompakter Mischer für Mörtel (mit feiner Partikelgröße), Farben, (zementbasierte) wasserfeste Mittel oder selbstnivellierende Materialien
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Mit elektrischem Sicherheits-Endschalter
Schalter mit IP55-Unterspannungsspule und IP67-Stecker
Einfacher Transport dank Stellgriff
2 Standardtrommeln aus stoßfestem und verschleißfestem Kunststoff, geeignet für niedrige Temperaturen
Ideal für alle Mörteltypen, insbesondere technische Mörtel wie: Mörtel zum Wiederherstellen von Beton, faserverstärkte Mörtel, Veredelungsmörtel, Klebstoffe, wasserfeste Mittel und selbstnivellierende Materialien
Für kleine Baustellen und Renovierungsarbeiten
Leicht, kompakt und sehr leise
Homogenes Mischen ohne Einfangen von Luftblasen und ohne Bildung von Klumpen auf flüssigen Materialien
Drehrichtung des Paddels: Im Uhrzeigersinn
Im Lieferumfang:
- 2 verschleißfeste Trommeln
- 1 dreistufiges Paddel Für Materialien mit einer feinen Partikelgröße von max. 1 mm und/oder Flüssigkeiten: Klebstoffe, selbstnivellierende Materialien und Oberputz
- 1 Universalpaddel für Mörtel, Gips und halbtrockene Materialien mit einer größeren Partikelgröße von bis zu 5 mm
- 1 Stellgriff
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!