- Gerät, das Kalkansammlungen verhindert. Agiert direkt auf dem Wasser durch Schaffung eines hochintensiven Magnetfelds (14.000 Gs). Das Gerät wandelt das durchlaufende Kalziumkarbonat in Aragonit um, eine Substanz, die im Gegensatz zu Kalk im Wasser schwebt und ausgestoßen wird, sobald das Wasser ausströmt. Das heißt, dass keine Rückstände entstehen, also keine Ansammlungen oder andere Elemente innerhalb der Rohre gebildet werden
- Gedrechseltes Messing, hochglanzpoliert und verchromt
- Erfordert kein schneiden bestehender Rohre aufgrund des Design mit zwei abnehmbaren Gerätehälften, die mit 4 Schrauben verbunden werden
- Das Gerät verändert nicht die Wasserhärte
Nicht geeignet für die Behandlung von Wasser in Heizungs- und Klimaanlagen, für die Herstellung von Warmwasser für sanitäre Anlagen oder für den Einsatz in Sonnenkollektoren
Gemäß italienischer Präsidialverordnung Nr. 59 vom 2. April 2009 und dem Bezugsstandard UNI 8065, wo die temporäre Wasserhärte über 25 Französische Grad liegt, ist die Installation eines chemischen Enthärtungssystems vorgeschrieben
Maximale Wirksamkeit wird erreicht durch die Installation des Geräts auf Kupfer-, Kunststoff-, Mehrschicht- oder Edelstahlleitungen
Besonders für mittelgroße Wohneinheiten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!