Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Magnet-Kernbohrmaschine MKB 35
Magnet-Kernbohrmaschine MKB 35 - 1
Magnet-Kernbohrmaschine MKB 35 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Magnet-Kernbohrmaschine MKB 35

Kompakte und leistungsstarke Elektro Magnet-Kernbohrmaschine für Bohrungen bis Ø 35 mm inklusive Sicherheitsgurt, Kühlmittelbehälter und Sechskantschlüssel.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Besonders sicher


Dank des Elektro-Magneten kann die Maschine an metallischen Werkstücken problemlos und absolut sicher befestigt werden.



Leicht und robust


Die Maschine ist für den harten Baustelleneinsatz geeignet und durch das geringe Eigengewicht gut zu transportieren.



Komfortables und einfaches Arbeiten


Durch das 5 Meter PUR-Netzkabel muss nicht zwingend mit einem Verlängerungskabel gearbeitet werden. Zudem bleibt es bei niedrigen Temperaturen flexibel und ist gegenüber äußeren Einflüssen geschützt und hoch robust.



Sofort einsatzbereit


Durch das vormontierte Drehkreuz kann die Maschine sofort eingesetzt werden. Keine lästige Montagezeit notwendig.