Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Spy-Set für Sichtprüfungen von Kältemittel
Set für Sichtprüfungen von Kältemittel
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Mittels Sichtprüfung kontrollieren, ob Öl und Kältemittel vermischt sind, die Ölqualität überprüfen und prüfen, ob Wasser und Schmutzpartikel vorhanden sind. Neben den Angaben zur Qualität des Kältemittels gibt es auch mehrere Anzeigen, die bei Kontrollen nützlich sein können (zum Beispiel bei der Überprüfung der Beladung und der Rückgewinnung azeotroper Gemische in der Flüssigphase). Mit dem SPY-Rückgewinnungs- und -Recyclingsystem ist es möglich, das verwendete Kältemittel zu „sehen“. Mit dem SPY-Set können Sie auch Ölproben zur Analyse entnehmen, um herauszufinden, ob eine Behandlung notwendig ist. Option zur Steuerung von Druck und Sättigungstemperaturen des Kältemittels
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!