Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Schneidgerät W-CM1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schneidgerät W-CM1

Der Abschneider W-CM1 ist ein kleines Schneidgerät mit sehr kompakter und robuster Bauweise, das zum Schneiden von zwei- bis vierspiraligen Rohren für den Hydraulikbereich bis zu 1,25 Zoll sowie von Rohren für den Industriebereich mit einem maximalen Durchmesser von bis zu 60 mm geeignet ist

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Sehr zuverlässig und äußerst benutzerfreundlich. Die Stifte am Fußgestell sind in verschiedenen Positionen justierbar, sodass sich das Rohr während des Schneidens nicht bewegt. Die W-CM1 ist ein ideales Gerät für Servicewagen oder in Werkstätten, die für die Kleinserienfertigung von Rohren ausgestattet sind



  • √ Schnell und einfach zu bedienen

  • √ Sauberer, gerader Schnitt

  • √ Justierbare Rohrsicherungsstifte

  • √ Zuverlässig

  • √ Rauchabsauganschluss