Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schneidgerät W-CM1
Der Abschneider W-CM1 ist ein kleines Schneidgerät mit sehr kompakter und robuster Bauweise, das zum Schneiden von zwei- bis vierspiraligen Rohren für den Hydraulikbereich bis zu 1,25 Zoll sowie von Rohren für den Industriebereich mit einem maximalen Durchmesser von bis zu 60 mm geeignet ist
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sehr zuverlässig und äußerst benutzerfreundlich. Die Stifte am Fußgestell sind in verschiedenen Positionen justierbar, sodass sich das Rohr während des Schneidens nicht bewegt. Die W-CM1 ist ein ideales Gerät für Servicewagen oder in Werkstätten, die für die Kleinserienfertigung von Rohren ausgestattet sind
- √ Schnell und einfach zu bedienen
- √ Sauberer, gerader Schnitt
- √ Justierbare Rohrsicherungsstifte
- √ Zuverlässig
- √ Rauchabsauganschluss
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!