Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schneidgerät W-CM2
Das W-CM2 ist ein mittelgroßes Schneidgerät in robuster Bauweise. Geeignet zum Schneiden von Geflechtrohren bis 2 Zoll, Spiralrohren bis 1 1/4 Zoll und Industrierohren mit einem maximalen Durchmesser von 75 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Es ist sehr zuverlässig und äußerst benutzerfreundlich. Mit einem Schneidklingendurchmesser von 300 mm und auf verschiedene Positionen einstellbaren Rohrsicherungsstiften ermöglicht dieses Gerät schnelle und komfortable Schneidarbeiten. Das W-CM2 eignet sich ideal für die Montage in Werkstätten oder kleinen Montagezentren
- √ Schnell und einfach zu bedienen
- √ Sauberer, gerader Schnitt
- √ Justierbare Rohrsicherungsstifte
- √ Sicher
- √ Zuverlässig
- √ Rauchabsauganschluss
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!