Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Schneidgerät W-CM2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schneidgerät W-CM2

Das W-CM2 ist ein mittelgroßes Schneidgerät in robuster Bauweise. Geeignet zum Schneiden von Geflechtrohren bis 2 Zoll, Spiralrohren bis 1 1/4 Zoll und Industrierohren mit einem maximalen Durchmesser von 75 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Es ist sehr zuverlässig und äußerst benutzerfreundlich. Mit einem Schneidklingendurchmesser von 300 mm und auf verschiedene Positionen einstellbaren Rohrsicherungsstiften ermöglicht dieses Gerät schnelle und komfortable Schneidarbeiten. Das W-CM2 eignet sich ideal für die Montage in Werkstätten oder kleinen Montagezentren



  • √ Schnell und einfach zu bedienen

  • √ Sauberer, gerader Schnitt

  • √ Justierbare Rohrsicherungsstifte

  • √ Sicher

  • √ Zuverlässig

  • √ Rauchabsauganschluss