Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Maschinengewindebohrer HSCo Muttern, Durchgangsloch DIN 357
Langer Automaten-Muttern-Gewindebohrer mit Überlaufschaft zum Schneiden von Muttern für metrische Gewinde in Stahl bis 800 N/mm² Festigkeit.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Hohe Standzeit
Sehr langer Anschnitt (ca. 2/3 der Gewindelänge) und eine bis zu 4-fach höhere Zähnezahl im Vergleich zu herkömmlichen Maschinengewindebohrern
Speziell für die Bearbeitung von Muttern
Die Nut- und Gewindegeometrie wurde speziell für die Bearbeitung von Muttern konzipiert.
Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.
Vor dem Reversieren des Gewindebohrers ist es zwingend erforderlich, mit dem kompletten Anschnitt des Werkzeugs aus der Bohrung zu sein. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines Ausbruchs der Schneiden oder des Werkzeugbruchs.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!