Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Maschinengewindebohrer HSCo Longlife Rotring, TiAlN+, Grundloch DIN 371/376
Der extrem stabile Longlife Gewindebohrer für die Bearbeitung von schwer zerspanbaren Werkstoffen (z.B. Hardox) mit extrem hohen Festigkeiten von 1.000 bis 1.400 N/mm², wie z.B. Baggerschaufeln, LKW-Aufbauten, Panzerplatten, Schneepflüge, landwirtschaftliche Maschinen, etc.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
High-End-Beschichtung TiAlN+
- Aktuell eine der leistungsstärksten Gewindebohrer-Beschichtung am Markt zur Bearbeitung harter Werkstoffe
- Speziell für die Gewindebearbeitung entwickelt
- Extrem hohe Temperaturbeständigkeit bis 800 C°
- Sehr hohe Schichthärte bis 3.000 HV
- Multilayer-Aufbau mit zusätzlicher Gleitstoffschicht sorgt für extrem niedrige Reibwerte, eine geringe Adhäsionsneigung und eine optimale Spanabfuhr
Stabile Schneidkante
Der reduzierte Spanwinkel sorgt für eine Stabilisierung der Schneidkante.
- Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.
- Maschinengewindebohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!