Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Maschinengewindebohrer HSCo Multi Spezial UNF-Gewinde, Durchgangsloch
Der vielseitige Gewindebohrer zum Bohren von UNF-Gewinden für den universellen Einsatz in Stählen bis 1.000 N/mm² Festigkeit, Edelstählen und Nichteisenmetallen, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Bronze und Kunststoffen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Für Arbeiten in einem umfangreichen Werkstoffspektrum
Die Universalgeomterie ermöglicht das Bearbeiten von vielen verschiedenen Werkstoffen.
Hohe Standzeit und Prozesssicherheit
Das X-Aufmaß sorgt für eine erhöhte Standzeit und Prozesssicherheit.
Sehr gute Haftfähigkeit von Kühl- und Schmierstoffen sowie reduzierte Aufschweißneigung
Die vaporisierte Oberfläche lässt Kühl- und Schmierstoffe sehr gut haften und reduziert die Aufschweißneigung.
Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.
Vor dem Reversieren des Gewindebohrers ist es zwingend erforderlich, mit dem kompletten Schälanschnitt des Werkzeugs aus der Bohrung zu sein. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines Ausbruchs der Schneiden oder des Werkzeugbruchs.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!