Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Maschinengewindebohrer HSCo NeoTap Blau Durchgangsloch DIN 371/376
Maschinengewindebohrer HSCo NeoTap Blau Durchgangsloch DIN 371/376 - 1
Maschinengewindebohrer HSCo NeoTap Blau Durchgangsloch DIN 371/376 - 2
Maschinengewindebohrer HSCo NeoTap Blau Durchgangsloch DIN 371/376 - 3
Maschinengewindebohrer HSCo NeoTap Blau Durchgangsloch DIN 371/376 - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Maschinengewindebohrer HSCo NeoTap Blau Durchgangsloch DIN 371/376

Der innovative Spezialist für allgemeine, breite Anwendungen in Stählen bis 1200 N/mm² Festigkeit.

Artikelbeschreibung lesen

In 14 Ausführungen erhältlich
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
Neu entwickelte Geometrie mit einer Kombination aus Linksspirale und Schälanschnitt


Optimierte, prozesssichere Spanabfuhr



Homogenisierte Oberflächenstruktur dank neuestem Finishing-Verfahren


Exzellente Spanabfuhr



Bis zu 30% höhere Standzeit gegenüber konventionellen blanken Maschinengewindebohrern



Exakt auf Stahlwerkstoffe abgestimmte Schneidengeometrie



Exklusiv bei Würth erhältlich



Nachhaltige Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar und Cradle to Cradle Certified® Bronze

Hinweis

Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.