Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kelle, quadratisch zulaufend
Bikomponenten-Griff
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Griff
- Kern aus schwarzem Polypropylen, Kontaktoberfläche aus weichem, rutschfesten Gummi
- mit Fingerschutz
Optimale Widerstandskraft gegen Schläge, Temperaturschwankungen (-60 °C bis +180 °C) und Luftelemente
Klinge
Robuste, flexible Mikrofusionsschweißung, rutschfest, mit Bruchschutz
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!