Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Einnietmutter-Mehrbereich mit Flachkopf
Innovative und patentierte Einnietmuttern mit großem Klemmlängenbereich, Stahl verzinkt
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Geeignet für die Verwendung als Niet- und Schraubverbindung, die sowohl in dünnwandige als auch in stärkere Bauteile eingesetzt werden kann
Wo früher drei Einnietmuttern zur Abdeckung der Klemmstärke verwendet werden mussten, reicht jetzt nur noch eine, um den kompletten Bereich abzudecken
Chrom(VI)-frei
Erfüllt die EU-Altautorichtlinie
- Exklusivprodukt
- Reduzierung der Lagerkosten durch geringe Typenvielfalt
- Keine Vermischung unterschiedlicher Klemmbereiche
- Verarbeitung mit herkömmlichen Hebelnietgeräten
- Saubere, feste Schließbildung
- Verarbeitung von einer Seite, deshalb auch für geschlossene Profile geeignet
Auszugswerte:
Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Richtwerte, die Angaben können deshalb variieren, abhängig je nach Werkstück, Bohrlochtoleranz und Rauigkeit der Oberfläche.
Passende Verarbeitungswerkzeuge
- ZEBRA® Einnietmuttern-Setzzange HES 512
- Einnietmuttern-Setzzange HES 510
- ZEBRA® Handeinniet-Setzzange HES 412
Automobilkomponenten, Computergehäuse, Elektroanlagenbau, Ventilatoren, Typenschilder, Fensterrahmen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!