Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Mehrbereichskompressoröl Pro
Hochwertiges Synthetiköl mit speziell für die Klimakompressortechnologie abgestimmter Additivierung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Kompatibel mit folgenden Kältemitteln: R 23, R 125, R 134a, R1234yf, R 227, R 413a, R 407c, R 410a, R 404a, R 507, R 744.
Mischbar mit PAG-Öl und Ester-Öl
Sehr gute Schmierwirkung
- Längere Lebensdauer des Kompressors
- Gute Kältemittelkompression des Kompressors
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur universellen Wartung und Schmierung von Fahrzeugklimakompressoren im Kältemittelkreislauf. Geeignet für Kältemittel R-134a, R1234yf – und sonstige HFC und HFO Kältemittel. Für alle PKW, LKW, Busse und Landmaschinen mit R134a oder R 1234yf- Klimasystemen.
Fehlendes Kompressoröl entsprechend der vom Fahrzeughersteller empfohlenen Menge ergänzen und über das Klimaservicegerät in den Klimakreislauf einfüllen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!