- Professionelles Reinigungsmittel auf Wasserbasis mit starker Entfettungs- und Reinigungsleistung, speziell für die Reinigung von harten Oberflächen (Fliesen, Zement, Marmor, etc.) und sämtlichen metallischen Oberflächen (Eisen, Stahl, Edelstahl, Aluminium usw.), sowohl lackiert als auch unlackiert
- Aufgrund seiner effektiven Formel ist es besonders geeignet zum Lösen und Entfernen von Schmutz, Fett, Öl und Staub.
l
Zur Reinigung von Böden und großen Oberflächen das Produkt in einem Verhältnis von 0,5-1% (50-100 ml des Produkts auf 10 Liter Wasser) verdünnen. Zur Reinigung von Metalloberflächen das Produkt im Verhältnis von bis zu 2% (bis zu 200 ml des Produkts auf 10 Liter Wasser) verdünnen. Falls nötig, Konzentration erhöhen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!