Speziell für Lager
- Hochleistungs-Fett auf Lithiumbasis
- Bildet einen festen Schmierfilm auf Reibungs- oder Gleitflächen
- Gute Haftung und chemische Stabilität
Unlöslich in heißem oder kaltem Wasser
- Zum Schmieren von Lagern, die unter feuchten Bedingungen arbeiten oder mit Wasser gekühlt werden
- Für Lager, die bei Temperaturen von maximal 120 °C arbeiten
Auch wenn die gegebene technische Beratung auf unseren Erfahrungen basiert und einzuhalten ist, handelt es sich ausschließlich um Anhaltspunkte, die in umfangreichen Praxistests bestätigt werden müssen. Der Käufer wird nicht seiner Verantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die beabsichtigte Anwendung zu überprüfen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!