Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Akku-Mehrzweck-Trockenstaubsauger AMTS 18 L COMPACT M-CUBE
Akku-Mehrzweck-Trockenstaubsauger AMTS 18 L COMPACT M-CUBE - 1
Akku-Mehrzweck-Trockenstaubsauger AMTS 18 L COMPACT M-CUBE - 2
Akku-Mehrzweck-Trockenstaubsauger AMTS 18 L COMPACT M-CUBE - 3
Akku-Mehrzweck-Trockenstaubsauger AMTS 18 L COMPACT M-CUBE - 4
Akku-Mehrzweck-Trockenstaubsauger AMTS 18 L COMPACT M-CUBE - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Mehrzweck-Trockenstaubsauger AMTS 18 L COMPACT M-CUBE

Kompakter und tragbarer Akku-Mehrzweck-Trockenstaubsauger mit L-Zertifizierung und manueller Filterabreinigung für den mobilen Einsatz

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Zwei Leistungsstufen: Max-Modus für eine maximale Leistung oder Eco-Modus für eine längere Laufzeit pro Akkuladung

  • Geeignet zum Auf- und Absaugen von Spänen, Staub und Bohrmehl

  • Mehrzweck: Blasfunktion zum Ausblasen und Trocknen

  • Staubklasse L-Zertifizierung garantiert einen Staubabscheidegrad von 99 % gemäß EN 60335-2-69

  • Konstante hohe Saugleistung und lange Filterstandzeiten dank der halbautomatischen Filterabreinigung

  • Bedienungsfreundliches Arbeiten in Verbindung mit Maschinen dank dem mitgelieferten Adapter

  • Praktisch integrierte Steckplätze für die Aufbewahrung von Fugendüse, Polsterdüse und Powertool Adapter

  • Schultergurt für mehr Komfort beim mobilen Arbeiten

  • Robustes Gehäuse mit Gummiprotektoren für materialschonendes, rutschsicheres Abstellen