Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Meißelhammer MH 5 BASIC
Meißelhammer mit SDS-max Aufnahmeschaft, Magnesiumdruckguss-Getriebegehäuse und Antivibrationsmechanismus für komfortables Arbeiten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Die Schalterarretierung sorgt für ein bequemes Arbeiten im Dauerbetrieb
- Das integrierte Dämpfungssystem schützt durch die Reduzierung der Vibrationen die Gesundheit des Anwenders
- Das robuste und leichte Magnesiumdruckguss-Getriebegehäuse dient der optimalen Wärmeabteilung im harten Baustelleneinsatz
- Durch die integrierte Konstantelektronik werden nahezu gleichbleibende Schlagzahlen unter Last erreicht
- Über das Einstellrad unterhalb des Handgriffs lässt sich die Schlagzahl vorwählen
- Zwei Service—LEDs visualisieren dem Nutzer sowohl den bevorstehenden Kohlebürstenwechsel als auch die vorhandene Netzspannung
- Dank des elektronischen Sanftanlaufs wird ein ruckelfreies Starten ermöglicht
- Der Wiederanlaufschutz verhindert bei Stromunterbrechung ein unbeabsichtigtes Anlaufen
- Leichtes bis mittelschweres Meißeln an Wänden aus Beton und Mauerwerk
- Meißeln von Kanälen in Beton und Mauerwerk
- Durchbrüche vergrößern
- Betonsanierung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!