Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Messrad
Zur Streckenmessung auf Baustellen und im Straßenbau
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Qualitätszählwerk „Made in Germany“
- Staub- und Spritzwassergeschützt
- Rückwärtszählen möglich
- Stabiles Vollscheibenrad aus Aluminiumdruckguss für maximale Laufruhe
- Ausklappbarer Abstellbügel
- Integrierte Bremse verhindert Messfehler
- Klappbare Führungsstange
- Laufgummi exakt auf 318,5 mm Durchmesser geschliffen – entspricht genau 1 m Umfang
- Jedes Messrad einzeln geprüft und mit Prüfaufkleber versehen
- Robotergeschweißtes Gestell – für gleichbleibende Qualität
- Zusammen mit Schienenadapter auch für die Schienenvermessung geeignet (nicht im Lieferumfang)
- Inklusive Aufbewahrungstasche
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!