Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
FPMF Platte 1-S
Zur brandschutztechnischen Rohr- und Kabelabschottungen von leichten Trennwänden und Massivwänden.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Die FPMF Platten sind hochdichte Mineralwolle Platten mit einseitige feuerhemmende Beschichtung.
FPMF Platten 1-S: 1200x600x50 mm.
- Feuerwiderstandklassen bis EI 120 U/U, Abhängigkeit der Einbausituation und Material
- Die Platten sind vorbeschichtet für eine einfache und schnelle Montage
- Hohe Schalldämmungsleistung
Spalten und Randfugen sind mit ACR 240 Brandschutzacryl zu verschließen. Weitere Systemkomponente sind Würth FP Streifen und FP Hinterfüllmaterial.
ETA 21/0078
Bei Verwendung für brandschutzklassifizierten Abschottungen sind die ETA 21/0078 und die entsprechende Montageanleitung zu beachten.
Kombiabschottung von Metall- und Kunststoff Rohren und elektrischen Leitungen in leichten Trennwänden und Massivwänden gemäß ETA-21/0078.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!