Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Mittlere Solarklemme CLICK AS 2.1
Mittelklemme für Photovoltaik-Dachhalterung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Zur Befestigung von Photovoltaikmodulen an Montageschienen der Serie AS 2.1
- Für Rahmen von 30 bis 42 mm
- Modulabstand: 20 mm
- Hakenlänge: 50 mm
- Schnellkupplungssystem in den Nuten der Montageschienen
- Aus Aluminium mit A2-70 Edelstahlschrauben
Photovoltaik-Dachhalterungssysteme
Die Schraube mit einem Anzugsmoment von 15 Nm festziehen
Die Solarpaneele nur an den vom Hersteller angegebenen Stellen befestigen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!