Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Modulare Verankerung für hängende WCs oder Bidets
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Universal-Verankerung für WCs oder Bidets
- Schnelle und einfache Montage
- Mit Befestigungssatz
Die Verankerung durch Befestigen der unteren Quertraverse in einer dem ausgewählten Abstand entsprechenden Höhe (180 oder 230 mm) vorbereiten
Die Verankerung bündig mit der Rohwand am gewünschten Punkt für die Installation der Abwasservorrichtung positionieren
Die Gewindestangen im PVC-Block in die erforderliche Position (180 oder 230 mm) entsprechend der Abwasservorrichtung festziehen, mit der Unterlegscheibe 12 x 24 und der Mutter 12 sichern und das Gewinde mit der dafür gelieferten Hülle schützen
Befestigung der Hängetoilette oder des Bidets (alle Modelle)
Die Abwasservorrichtung an der Gewindestange befestigen und mit der Unterlegscheibe mit PVC-Kragen, Unterlegscheibe 12 x 36, Mutter 12 und PVC-Kappe sichern
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!