Passend für viele Fahrzeugtypen
Siehe Zuordnungstabelle
Bestehend aus:
- Unterbau mit Distanzstrebe und Ladungssicherungsschiene hinten (Lichte Höhe Ladungssicherungsschiene 240 mm)
- 3 Längsschubladen mit Aluminiumblende und Beschriftungsfeld, sowie integrierter Einhandverriegelung mit Beschriftungsfeld über die komplette Schubladenbreite
- Lagerregal aus Aluminium zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
- Rahmenaufsatz aus Aluminium
Kombination aus Aluminium und hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung
Inklusive Antirutschmatten für Lagerregal, Schubladen und Rahmenaufsatz
Inklusive Befestigungssatz und Trennbleche
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!