Passend für viele Fahrzeugtypen
Siehe Zuordnungstabelle
Bestehend aus:
Unterbau mit Aluminiumklappe
In 180 mm Höhe für leichte Entnahme schwerer Teile
Lichte Höhe Unterbau 390 mm
Schublade mit Aluminiumblende und Beschriftungsfeld
Sowie integrierter Einhandverriegelung über die komplette Schubladenbreite
2 Auflagewinkel
Passend für ORSY System-Koffer 8.4.1
Lagerregal aus Aluminium
Zur leichten Entnahme von Werkzeugen und Kleinteilen
Rahmenaufsatz aus Aluminium
Kombination aus Aluminium und hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung
Inklusive Antirutschmatten für Schublade, Lagerregal und Rahmenaufsatz
Inklusive Befestigungssatz und Trennbleche
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!