- Zamac-Kasten und -Blatt, bewegliche Teile aus Stahl
- Topfabdeckung mit Loch
- Seitliche und vordere Einstellung am Scharnierarm
- Vertikale Einstellungen an der Basis
Geeignet für Türen mit Anschlag und Türen mit auf 45° geschnittenen Seiten
Geeignet für Türen mit Anschlag
Bohren der Tür möglich: 3 bis 18 mm für Türen mit scharfen Kanten
Für Formtüren ist ein Bohren bis 24 mm möglich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!