Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Türscharnier, Universal-Baureihe 8
Kann an Türen mit einer Mindestdicke von 8 mm montiert werden
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Zamak-Topf und -Hebel, bewegliche Teile aus Stahl
- Befestigung K von 0 bis 22 mm
- Montage ohne Topfbohrung
- Seitenverstellung am Scharnierarm
- Vertikale und frontale Einstellung an der Grundplatte
- Muss mit den mitgelieferten Schrauben befestigt werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!