Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Möbelschloss Chiptronic
Elektronisches Schlosssystem für den kabellosen Einsatz - auch in Glasvitrinen. Einfach und leicht zu montieren - ohne Fräsen und Bohren.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- RFID Transponder mit 125 kHz
- Bis 32 Transponder pro Schloss möglich
- Min. 10.000 Öffnungen mit einer Batterie garantiert
- Verriegelungsfunktion: Das Schloss verriegelt nach 3 Sekunden automatisch
- Stromversorgung: Bei ausbleibender Batterieleistung lässt sich das Schloss aus Sicherheitsgründen nicht mehr verschließen.
- Auslieferungszustand: Schließfunktion muss mit separat zu bestellender Transponder-Programmierkarte angelernt werden.
Transponderchip für Türstärken bis max. 30 mm. Transponderkarte für Türstärken bis max. 35 mm.
Geeignet für Materialien Holz und Glas.
Die Schrauben an dem Schloss mit minimalem Kraftaufwand anziehen (ca. 1,5 Nm).
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!