Ermöglicht bis zu 1.999.999 Kombinationen
Der Zugang zu einer Fachschiene kann durch eine berührungslose Fernbedienung mit einem Chip eingeschränkt werden.
Der Verriegelungsmechanismus wird über einen 3-V-Motor betrieben, der das Schloss sofort nach dem Öffnen aktiviert. Das Schloss kann dann wieder geschlossen werden.
Steuerung und Programmierung über einen elektronischen 125-KHz-Schlüssel mit RFID-Technologie
Stromversorgung durch 3-Volt-Lithium-Batterie (im Lieferumfang enthalten), dies garantiert 20.000 Öffnungsvorgänge
Zum Schließen einfach drücken
Kann an Türen mit Klinken links oder rechts angebracht werden
Max. Türstärke 30 mm
Höhe und Breite des mitgelieferten Schließblechs können für einen optimalen Sitz eingestellt werden.
Nicht für den Außeneinsatz geeignet und darf nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Witterungseinflüssen verwendet werden.
Hauptschlüssel ermöglicht einfache Programmierung und Aktivierung/Deaktivierung des Schlosses
Nachrüstbar an vorhandenen Möbeln
Alarm ertönt, wenn die Batterien fast leer sind
Lieferumfang:
- 1 NEW W-LOCK
- 1 Programmierkarte
- 1 3-V-Lithium-Akku CR123A
- 2 Programmierkarten, 30 cm groß
- 1 verstellbare Ummantelung mit Druckfeder
Warnung: Die Sperrfunktion ist nur bei Montage auf nicht leitenden Materialien (z. B. Holz oder Kunststoff) gewährleistet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!