Wasserlösliche Beutel
- Schnell und einfach zu verwenden, kein Abfall
- Beutel einfach zusammen mit der Mischung in den Mischer werfen.
Verbessert die Kunststoffeigenschaften der Mischung
- Verbessert die Druck-, Zug- und Biegefestigkeit
- Verringert Abfall und erhöht die Haltbarkeit des fertigen Produkts
- Erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Abrieb
- Verringerte Wasserabsonderung und bessere Verteilung des Materials
Verteilt die Spannung durch Kunststoff- und hydraulische Schrumpfung gleichmäßig
- Reduziert Risse
- Verbessert das Aussehen und die wasserdichten Eigenschaften des Zementgemischs
- Höhere Beständigkeit gegen Gefrieren/Auftauen und andere Wetterbedingungen
Eigenschaften von faserverstärktem Beton | ||
Verwendete Mischung: | Mischung mit Additiven➔ | Durchlässigkeit (CRC C48) -45 % Abriebfestigkeit (ASTM C944) +20 % Stoßfestigkeit +10 % Rissreduzierung -80 % |
Beton: 300 kg/m3 | ||
Natursand: 700 kg/m3 | ||
Zerkleinerter Sand: 70 kg/m3 | ||
Kies: 1080 kg/m3 | ||
Wasser: 180 kg/m3 |
Putz
Dünne Platten und Füllelemente
Gewerbliche und industrielle Bodenbeläge
Estrich für Bodenbeläge
Vorgefertigte Elemente
Schiffe, Brunnen, Rohre, Zäune, Schranken usw.
Armierter und nicht armierter Beton
Sichtbeton
Fiberflex zu Mineralstoffgemischen hinzufügen oder mit einer gebrauchsfertigen Mischung in einen Zementmischer geben. Kein Wasser hinzufügen. Richtlinien bezüglich der Zusammensetzung der Mischung befolgen und die Dosierung der Fließmittel-Beimischung bei Bedarf anpassen. Das ideale Verhältnis zwischen der Faserlänge und der Stärke des fertigen Produkts liegt bei etwa 1:3.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!