Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
3M™ Doppelseitiges Power Klebeband
Starkes, doppelseitiges Montage-Klebeband für sichere und schnelle Befestigung im Innen- und Außenbereich.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Schnelles und einfaches Verkleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
- Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlicher Klebstoff
- Nahezu unsichtbare Befestigung sorgt für glatte Oberflächen
- Doppelseitiges, Hochleistungsklebeband auf Acrylatbasis
- Kann mechanische Verbindungselemente (Nieten, Schweißnähte, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen, wodurch Bohren, Schleifen, Nachbearbeitung, Schrauben, Schweißen und Säubern eingespart werden
- Hohe dynamische Belastungsabsorption reduziert Vibrationen und Stöße
- Schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.
- Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien
Hält auf festen, glatten oder leicht strukturierten Oberflächen wie Metall, Glas, Fliesen, Keramik, lackiertem Holz, Beton und vielen Kunststoffen. Insbesondere geeignet für die Klebung von: Wandhaken, Schildern, Hausnummern, Halterungen, Möbelgriffen, Leisten, Bilderrahmen etc.
Einsetzbar im Innen- und Außenbereich für die Fenster-, Tür- und Schildermontage, Metallverarbeitung, Transportbereich, Elektronik, sowie für die Verklebung von Wandhaken, Hausnummern, Halterungen, Möbelgriffen, Leisten, Bilderrahmen und unzählige andere industrielle Anwendungen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!