Ideal zum Entfernen von Kunststoffverkleidungen und -zierleisten für Fahrzeuginnenräume und -außenräume
Hergestellt aus hochfestem Nylon, verhindert Schäden auf Kunststoff- wie auf lackierten Oberflächen
Sicheres Entfernen von Kunststoffkomponenten aller Art dank verschiedener Formen und Winkel
Vollwertige Alternative zu Metallwerkzeugen, die die Karosserie beschädigen und hohe Reparaturkosten verursachen können
Set mit folgenden Hebeln:
- Hebel 1: Länge 155 mm, Breite 60 mm, Stärke 5 mm
- Hebel 2: Länge 175 mm, Breite 60,5 mm, Stärke 5 mm
- Hebel 3: Länge 175 mm, Breite 20,5 mm, Stärke 5,5 mm
- Hebel 4: Länge 205 mm, Breite 19,3 mm, Stärke 7 mm
- Hebel 5: Länge 195 mm, Breite 30 mm, Stärke 6 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!