Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Montageklebeband Speziell
Sehr stark haftendes Klebeband mit Gewebeträger mit hervorragende Haftung auch auf rauen Untergründen. Auch für schwierige Verklebungen geeignet, z.B. PVC, Textil- und rauflächige Teppichböden, Metall auf Holz, Metall auf Metall, Zement auf Holz.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sehr gute Klebekraft
Hervorragende Haftung auch auf rauen Untergründen. Auch für schwierige Verklebungen geeignet, z.B. PVC, Textil- und rauflächige Teppichböden, Metall auf Holz, Metall auf Metall, Zement auf Holz.
Von Hand abreißbar
Schnelles und einfaches Verarbeiten des Bandes.
Gewebeträger
Das Band passt sich sehr gut an den Untergrund an – auch auf unebenen Oberflächen.
Gute Feuchtigkeitsbeständigkeit
Das Montageklebeband speziell ist nicht UV-beständig und sollte deshalb nicht dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt werden
Bei zu verklebenden Kunststoffen mit Weichmacherzusätzen können die Weichmacher die Klebstoffschicht verändern, dadurch wird die Festigkeit des Klebstoffs beeinträchtigt
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das technische Datenblatt beachten!
Hervorragende Haftung auch auf rauen Untergründen. Auch für schwierige Verklebungen geeignet, z.B. PVC, Textil- und rauflächige Teppichböden, Metall auf Holz, Metall auf Metall, Zement auf Holz
Ideal zum Verlegen von Teppichböden, Verklebungen auf Treppenstufen oder zum Befestigen und Verkleben von verschiedenen Materialien in der Bau-, Möbel und Textilindustrie
- Die zu verklebenden Untergründe müssen vollständig durchgetrocknet, sowie tragfähig, staub-, fett- und ölfrei sein. Nicht auf verwitterten und beschädigten Untergründen einsetzen
- Um eine einwandfreie Haftung zu gewährleisten, muss das Band ausreichend auf das zu verklebende Material angedrückt werden, evtl. mit der Andrückwalze (Art.-Nr. 0693 011 756)
- Bei empfindlichen Oberflächen und porösen Untergründen (z.B. Holz, Stein) bitte Vorversuche durchführen
- Bei zu verklebenden Kunststoffen mit Weichmacherzusätzen können die Weichmacher die Klebstoffschicht verändern. Dadurch wird die Festigkeit des Klebers beeinträchtigt
- Die Montageklebebänder sind nur bedingt UV-beständig und sollten deshalb vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden
- Bei empfindlichen Oberflächen (z.B. verzinkt, pulverbeschichtet, eloxiert) und porösen Untergründen (z.B. Holz, Stein) sind Vorversuche durchzuführen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!