Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Universal-Motorreinigungsmittel
Starke Entfettungs- und Reinigungsleistung, auf Wasserbasis
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Entfernt schnell Schmutz, Ölfilm, Fett, Öl und Staub von Kunststoff- und Keramikoberflächen (Fliesen, Zement, Marmor usw.) und Metalloberflächen (Eisen, Stahl, Edelstahl, Aluminium usw.)
- Keine Beschädigung von lackierten Oberflächen, Kautschukteilen oder Plexiglas
- Es handelt sich um ein Produkt mit niedrigem Schaumgehalt, das schnell abgespült werden kann und keine Kratzer, Flecken oder Ablagerungen auf Oberflächen hinterlässt
- Geeignet sowohl für den manuellen Einsatz als auch für Wasserreinigungs-/Scheuersaugmaschinen
Dosierungstabelle: | |
Bodenplatten | 5 bis 10 ml pro Liter |
Metalle | 5 bis 20 ml pro Liter |
Starke Verschmutzungen | 150 bis 200 ml pro Liter |
Die verwendete Konzentration ist vom zu entfernenden Schmutz abhängig; das Produkt arbeitet bei angegebenen Konzentrationen von 1 bis 5 % effektiv. Zur Verwendung mit heißem oder kaltem Wasser
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!