Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Motorreiniger
Kraftvoller Reiniger für Motor, Getriebe, Maschine, Fahrwerk und Karosserie
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Entfernt schnell und einfach Öl, Fett, Teer und andere Verschmutzungen
Sehr gut in Anwendung und Ergebnis
Materialschonend
Breites Anwendungsspektrum
Loses Gebinde manuell und im Hochdruckreiniger verarbeitbar
Flexible Einsatzmöglichkeit
Biologisch abbaubar > 95%
Enthält kein(e) AOX-Verbindungen, Formaldehyd und halogenisierte Kohlenwasserstoffe
Abscheidefreundlich
Bei bestimmungsgemäßerm Anwendung und normaler Verschmutzung ist keine Beeinträchtigung des Leichtflüssigkeitsabscheiders zu erwarten
Um Startschwierigkeiten nach der Motorwäsche zu vermeiden, ist die Zündanlage zuvor mit geeigneten Mitteln abzudecken. Für eine effektive Reinigungsleistung empfehlen wir die Verwendung eines Heißwasser-Hochdruckreinigers. Die Reinigungsleistung bei manueller Verarbeitung wird durch die Verwendung von heißem Wasser aktiv unterstützt.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Motoren, Getriebe, Fahrwerk, Chassis, Karosserie, Maschinen, Werkstattböden u.v.m.
Teile aus 20–40 cm gründlich einsprühen, 10 Min. einwirken lassen und die gelösten Verschmutzungen mit scharfem Wasserstrahl (Hochdruckreiniger) abspülen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!