Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
System passt für alle handelsüblichen Zargensysteme (ausgenommen Zargensystem Vionaro)
Zargenhöhe max. 96 mm
Mülltrennsystem mit festem, stabilem Rahmen
- Ersetzt den Boden und die Rückwand der Schublade
- Ist individuell justierbar
- Kann auch in Kombination mit Holz oder Stahlrückwand verwendet werden
Einfache und schnelle Installation
Zargen, Führungen, Frontbefestigungen, usw. sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!