Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Multi-Linienlaser MLL 12
Erzeugt eine horizontale 360° und vier vertikale Linien, die im 90°-Winkel zueinander stehen. Die Linien sind am Boden, an den Wänden und an der Decke sichtbar.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Selbstnivellierung durch Pendel
- Kein Nachnivellieren
- Unempfindlich gegen Vibrationen und Temperaturschwankungen
Linien einzeln schaltbar
- Durchgehende 360° Laserlinie für die Wand
- Lotpunkt nach unten
- 4 x 90° Vertikallinien am Boden und an der Decke sichtbar
Hochwertiger Seitenfeintrieb
Drehknopf zur Feinjustierung der Laserlinen
Gepulste Laserlinien ermöglichen den Einsatz eines Laserempfängers
Dadurch kann die Linie auch bei schlechter Sicht durch Sonneneinstrahlung geortet werden.
Spritzwassser- und staubgeschützt
Schutzklasse IP 54
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!