Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Multi-Linienlaser MLLR 18
Der MLLR 18 erzeugt drei präzise 360° Linien: 1x horizontal und 2x vertikal im 90° Winkel. Die Linien sind am Boden, an den Wänden und an der Decke sichtbar.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Neuartige Teilung und Spiegelung des Laserpunktes zu einer 360°-Linie, dadurch sehr hohe Betriebsdauer und exzellente Genauigkeiten
- Kein aufwändiges Umlegen des Lasers: alle Referenzen auf Knopfdruck sichtbar
- Anwendung innen mit gut sichtbaren Linien
- Sehr hohe Reichweite mit Handempfänger aussen
- Präzise, elektronische Nivellierung
- Mit manueller Neigungsfunktion
- Mit Lotpunkt nach oben und unten
- Einsetzbar mit Universal-Handempfänger LRU18
- Einfache Bedienung und schnelle Ausrichtung
- Lieferumfang: Multi-Linienlaser MLLR 18, Lithium-Ionen-Akku, Ladegerät, Zieltafel, Laserbrille, Transportkoffer, Bedienungsanleitung
Für alle Nivellier- und Lotarbeiten im Innenbereich und kleinere Arbeiten im Aussenbereich. Ziehen von Trockenbauwänden, Einbauten von Türen, Küchen, Regalen, Schränken, Treppen, Lampen etc., Abhängen von Decken, Nutzung für elektrische Installationen, Übertragung von Höhen und Achsen, Einrichten von Schnurgerüsten. Arbeitet mit dem Universal-Handempfänger LRU18.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!