Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Multi-Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz 6-teilig
Mit den gängigsten Größen. Mehr Freiraum für die Finger bzw. zum Überwinden von Hindernissen durch 15° Winkel des Ringschlüssels.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Das Multiprofil passt auf die fünf gängigsten Schraubenkopfantriebe (6-kant metrisch, 4-kant metrisch, 12-kant metrisch, 6-kant inch (Zoll), Außen-TX)
- Antrieb: Ringseite 12-kant feinverzahnt, 72 Zähne mit Umschalthebel für Rechts- und Linkslauf
- Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl
- Oberfläche: Verchromt, glanzpoliert
- Geometrie: Maulstellung 15°
- Ringseite 15° abgewinkelt
- Starke Köpfe für hohe Beanspruchung
Es handelt sich um ein Spezialwerkzeug, deshalb ist die Ringseite nur bedingt zum Lösen von Schrauben geeignet.
Lösen der Schrauben mit der Maulseite. Aufdrehen mit dem Ratschenmechanismus der Ringseite.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!