Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schlauch HYGREEN R15
Isobar 6.000 psi. Kompatibel mit organischen Ölen. Übertrifft die EN-Norm. Impuls-getestet mit bis zu 1.000.000 Zyklen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Innenschlauch:
Synthetischer Gummi, extrudiert ohne Anschlussfugen, gleichmäßige Dicke
Armierung:
Vier Spiralen bis zu 1 Zoll, plus sechs hochfeste Stahlspiralen
Abdeckung:
Synthetischer Gummi, beständig gegen Abrieb, Öle, Kraftstoffe und Witterungseinflüsse
Empfohlene Flüssigkeiten:
Mineralische und organische Öle, Glykol-/Wasseremulsionen, Wasser, Schmierstoffe
Anwendbare Spezifikationen:
ÜBERTRIFFT SAE 100R15- ISO 3862
Betriebstemperatur:
-40 °C bis +121 °C (zeitweise 125 °C), -40 °C bis +70 °C für Flüssigkeiten auf Wasserbasis, 0 °C bis +70 °C für Wasser
Anwendbare Spezifikationen:
ÜBERTRIFFT SAE 100R15- ISO 3862
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!