Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Spannscheibe NF E 25511
Stahl mechanisch verzinkt, ohne Verzahnung an der Unterseite
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Die NF E 25511 dient Aufgrund der fehlenden Verzahnung an der Unterseite nur bedingt als Kontaktscheibe, weil eine Kontaktherstellung gerade bei lackierten Oberflächen mit dem Grundmaterial nicht möglich ist.
Oberfläche: mechanisch verzinkt weiss 15-20my + Passivierung CrVI frei 192 h RR
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!