Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Spannscheibe NF E 25511
Spannscheibe NF E 25511 - 1
Spannscheibe NF E 25511 - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spannscheibe NF E 25511

Stahl mechanisch verzinkt, ohne Verzahnung an der Unterseite

Artikelbeschreibung lesen

In 23 Ausführungen erhältlich
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
Die NF E 25511 dient Aufgrund der fehlenden Verzahnung an der Unterseite nur bedingt als Kontaktscheibe, weil eine Kontaktherstellung gerade bei lackierten Oberflächen mit dem Grundmaterial nicht möglich ist.


Oberfläche: mechanisch verzinkt weiss 15-20my + Passivierung CrVI frei 192 h RR