Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Flüssigkeitsanalyse
Kraft- und Schmierstoffanalysedienst
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Würth bietet den Analysedienst in seinem internen Analyselabor an
- Für die regelmäßige Analyse nur die 125-ml-Flasche verwenden
- Die getestete Probe wird 6 Monate lang aufbewahrt
- Die von unserem hauseigenen Labor durchgeführten Tests sind im Falle eines Rechtsstreits nicht rechtsgültig
Art der durchführbaren Analyse
Kraftstoffanalyse:
Art. 5996000374
- 1 Probe (125 ml) des zu analysierenden Kraftstoffs
Schmierstoffanalyse:
Art. 5996000375
- 1 Probe (125 ml) des zu analysierenden gebrauchten Schmierstoffs
Integra-Schmierstoffanalyse:
Art. 5996000376
- 1 Probe (125 ml) des zu analysierenden gebrauchten Schmierstoffs
- 1 Probe (125 ml) des zu analysierenden neuen Schmierstoffs
Art der Analyse
- Viskositätsbäder gemäß ASTM D 445
- FTIR-Spektrometer
- ICP-Emissionsspektrometer
- Automatischer TAN-Titrator
- Elektronenmikroskop
- Prüfung von Cetanen, Wasser und Biodiesel
- Fließpunkt gemäß ASTM D6371
- Flammpunkt gemäß ASTM D93
- Überprüfung von Oxidation, Nitrierung, Sulfation, Kohlenstoffrückständen
Methode
- Probe entnehmen
- Etiketten ausfüllen und an den Behältern anbringen
- Nach der Laboranalyse wird das Dokument per E-Mail zugesandt
Lieferumfang
- 1 Transportbehälter
- 1 Flasche (125 ml) für die Probe
- 1 Etikett mit Lieferadresse für den Behälter
- 1 Etikett für die Art der Analyse der 125-ml-Flasche
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!