Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-Schwungmasse-Nagler ASN 5090 HF
Schwungmasse-Nagler mit 18 V/4,0 Ah Akku-System für Nägel Ø 2,8 bis 3,3 mm in den Längen 50 bis 90 mm.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Einfachste Handhabung
- Bürstenlose Motorentechnolgie
- Zweistufige Einschlagenergie
- Setzfrequenz zweistufig wählbar
- Sicheres Arbeiten dank Einzelauslösung mit Sicherungsfolge
- Werkzeuglose Tiefeneinstellung
- Profilierte Kontaktspitze für sicheres Andrücken
- Einfaches Entfernen verklemmter Nägel
- Kompakte Abmessung für Einsatz unter beengten Platzverhältnissen
- Problemloser Einsatz bei Temperaturen von –15°C bis +50°C
- Einsetzbar für alle 30°–34° Halbkopfnägel oder Rundkopfnägel in den Längen von 50–90 mm
- Magazinkapazität: bis zu 55 Nägel
- Kontroll-Anzeige bei geringer Akku-Kapazität oder verklemmten Nägeln
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!